UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2247-0 22 FASCETTA USO ESTERNO NERO 4,8X287 U61 - 2247-0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.8 mm
Lunghezza nastro - 287 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
8428884000435
Codice prodotto
UNY2247-0
Cod. produttore
2247-0
Produttore
UNY
Larghezza della banda:
4.8 mm
Lunghezza nastro:
287 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.4 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Temperatura di montaggio:
-30...105 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altro
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Diametro del fascio:
76...1.6 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
sì
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2
Stabilizzata per uso a intemperie s/EN 62275:2009.
Alta resistenza allo strappo.
Temperatura di servizio: +105 ºC a -40ºC.
Diametro massimo d’utilizzo 76 mm.
Diametro minimo d’utilizzo: 1,6 mm.
Resistenza secondo norma EN 62275: 22,6 kg.
Denominazione secondo norma MS 3367: MS3367-7.
Materia prima propria U61X.
Materiale isolante, senza alogeni.
Omologazione UL di materia prima e su prodotto finito.
Facilità di infilatura e sicurezza di chiusura.
Massima flessibilità e durabilità.
Nuovo imballaggio con apertura facilitata Open Brid.
Colore: nero.