pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY1257 26 SUPPORTO ANGOLARE NATURALE U60X - 1257

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY1257 26 SUPPORTO ANGOLARE NATURALE U60X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 10.6 mm

  • Larghezza - 10.6 mm

  • Altezza - 2.7 mm

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 4.8 mm

  • Per diametro max. del fascio - 50 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8428884000091

Codice prodotto

UNY1257

Cod. produttore

1257

Produttore

UNY

Lunghezza:

10.6 mm

Larghezza:

10.6 mm

Altezza:

2.7 mm

Adatto per larghezza fascetta fino a:

4.8 mm

Per diametro max. del fascio:

50 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e ribadire

Diametro del foro di fissaggio:

5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...60 °C

Colore:

Neutro

Per cablaggi di impianti interni.
Compatibile con montaggi con filettature metriche M4 e M5.
Sicurezza: prodotto testato secondo norma Europea EN 62275:2009.
Buona resistenza meccanica.
Materiale isolante, senza alogeni.
Colore: Naturale