pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY1256 26 BASE ADESIVA NATURALE 30X30 PA66 - 1256

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY1256 26 BASE ADESIVA NATURALE 30X30 PA66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 30 mm

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 2 mm

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 4.8 mm

  • Per diametro max. del fascio - 102 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8428884000084

Codice prodotto

UNY1256

Cod. produttore

1256

Produttore

UNY

Lunghezza:

30 mm

Larghezza:

30 mm

Altezza:

2 mm

Adatto per larghezza fascetta fino a:

4.8 mm

Per diametro max. del fascio:

102 mm

Tipo di fissaggio:

Incollare e avvitare

Diametro del foro di fissaggio:

5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...60 °C

Colore:

Neutro

Per cablaggi in installazioni interne.
Dispone di foro per fissaggio opzionale con vite M4.
Colore: Naturale Materiale isolante, senza alogeni.
Sicurezza: Prodotto testato s/norma Europea EN 62275:2009.