UNEX APARELLAJE ELEC - UNY1254 26 BASE ADESIVA NATURALE 19X19 PA66 - 1254

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 19 mm
Larghezza - 19 mm
Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare
Adatto per larghezza fascetta fino a - 2.5 mm
Colore - Neutro
Confezione
1000 PZ
EAN
8428884000077
Codice prodotto
UNY1254
Cod. produttore
1254
Produttore
UNY
Lunghezza:
19 mm
Larghezza:
19 mm
Tipo di fissaggio:
Incollare e avvitare
Adatto per larghezza fascetta fino a:
2.5 mm
Colore:
Neutro
Altezza:
2 mm
Per diametro max. del fascio:
50 mm
Diametro del foro di fissaggio:
3 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...60 °C
Colore: Naturale Materiale isolante, senza alogeni.
Sicurezza: Prodotto testato s/norma Europea EN 62275:2009.