pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY1243 26 BASE AVVITABILE NATURALE U60X - 1243

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY1243 26 BASE AVVITABILE NATURALE U60X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 20 mm

  • Larghezza - 13 mm

  • Altezza - 9.3 mm

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 7.6 mm

  • Per diametro max. del fascio - 50 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8428884000039

Codice prodotto

UNY1243

Cod. produttore

1243

Produttore

UNY

Lunghezza:

20 mm

Larghezza:

13 mm

Altezza:

9.3 mm

Adatto per larghezza fascetta fino a:

7.6 mm

Per diametro max. del fascio:

50 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e ribadire

Diametro del foro di fissaggio:

4.1 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...60 °C

Colore:

Neutro

Per cablaggi di impianti interni.
Sicurezza: prodotto testato secondo norma Europea EN 62275:2009.
Buona resistenza meccanica.
Materiale isolante, senza alogeni.
Colore: Naturale