pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWSY001GM-50 RACE GREY METEORITE - WSY001GM-50

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWSY001GM-50 RACE GREY METEORITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 50...50

  • Colore - Grigio

  • Tipo di chiusura - Buttone e foro

  • Dimensioni (US/CA) - L

  • Lunghezza - Lunghezza a 1/1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546190739

Codice prodotto

UGUWSY001GM-50

Cod. produttore

WSY001GM-50

Produttore

UGU

Dimensione:

50...50

Colore:

Grigio

Tipo di chiusura:

Buttone e foro

Dimensioni (US/CA):

L

Lunghezza:

Lunghezza a 1/1

Con strisce catarifrangenti:

sì

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Pantalone dotato di tasca removibile fly pocket, 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchierain Cordura® con interno elasticizzato; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort, fettuccia portachiavi brandizzata. Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nellezone di massimo contatto, inserti reflex. Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK. Colore Grey Meteorite

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA