pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWST071RJ-56 TRAFFIC RUST JEANS - WST071RJ-56

U-GROUP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Salopette - no

  • Trampolieri - no

  • Dimensione - 56...56

  • Dimensioni (US/CA) - XXL

  • Genere - Uomini

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546186473

Codice prodotto

UGUWST071RJ-56

Cod. produttore

WST071RJ-56

Produttore

UGU

Salopette:

no

Trampolieri:

no

Dimensione:

56...56

Dimensioni (US/CA):

XXL

Genere:

Uomini

Modello da bambino:

no

Colore:

Blu

Alta visibilità (colori segnaletici):

no

Con strisce catarifrangenti:

no

Protezione alla alta visibilità secondo EN ISO 20471:

no

Materiale:

Cotone

Qualità del materiale:

Poliestere

Peso del materiale:

330 g/m²

Tipo di chiusura:

Buttone e foro

Monouso:

no

Lunghezza:

Lunghezza a 1/1

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Pantalone in tessuto jeans stretch. 2 ampie tasche anteriori con soffietti tecnici stretch; tasca portamonete, tasca laterale portautensili, multitasca funzionale laterale con portacellulare, 2 tasche posteriori con sistema Free Pocket di cui una con chiusura di sicurezza con zip. Inserti tecnici stretch laterali e su snodo ginocchio; regolazione vita con velcri. Triple cuciture. COMPOSIZIONE: 70% cotone • 27% poliestere • 3% elastene • 330 gr/m² . NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013