pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWST068DB-58 ALFA DEEP BLUE - WST068DB-58

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWST068DB-58 ALFA DEEP BLUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 58...58

  • Genere - Uomini

  • Colore - Blu

  • Tipo di chiusura - Cerniera lampo

  • Dimensioni (US/CA) - XXL

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546189788

Codice prodotto

UGUWST068DB-58

Cod. produttore

WST068DB-58

Produttore

UGU

Dimensione:

58...58

Genere:

Uomini

Colore:

Blu

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Dimensioni (US/CA):

XXL

Modello da bambino:

no

Con strisce catarifrangenti:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Pantalone Deep Blue dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, tasca posteriore con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; 2 tasche porta ginocchiera regolabili; vita elasticizzata permassimo comfort.

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA