pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWPE145DB-S ATOM DEEP BLUE - WPE145DB-S

U-GROUP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Salopette - no

  • Trampolieri - no

  • Dimensione - 44...46

  • Dimensioni (US/CA) - S

  • Genere - Uomini

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546418390

Codice prodotto

UGUWPE145DB-S

Cod. produttore

WPE145DB-S

Produttore

UGU

Salopette:

no

Trampolieri:

no

Dimensione:

44...46

Dimensioni (US/CA):

S

Genere:

Uomini

Modello da bambino:

no

Colore:

Blu

Alta visibilità (colori segnaletici):

no

Con strisce catarifrangenti:

Protezione alla alta visibilità secondo EN ISO 20471:

no

Materiale:

Fibra sintetica

Qualità del materiale:

Poliammide

Peso del materiale:

260 g/m²

Tipo di chiusura:

Buttone e foro

Monouso:

no

Lunghezza:

Lunghezza a 1/1

Idrorepellente:

Pantalone colore Deep Blue in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa. Carrè posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare e nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. Tasca laterale porta utensili, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, due tasche porta ginocchiera con ingresso facilitato e battitacco tutto in resistente polyoxford 600D. Due tasche, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra. Triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK, Slim Fit. COMPOSIZIONE: 90% Nylon • 10% Spandex • 260 gr/m2². NORMATIVA EUROPEA: PPE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013, EN 14404:2004+A1:2010