pagina iniziale
in esaurimento

U-GROUP SPA - UGUWPE114BC-XL QUICK BLACK CARBON - WPE114BC-XL

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWPE114BC-XL QUICK BLACK CARBON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 56...58

  • Dimensioni (US/CA) - XL

  • Colore - Nero

  • Genere - Uomini

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546336625

Codice prodotto

UGUWPE114BC-XL

Cod. produttore

WPE114BC-XL

Produttore

UGU

Dimensione:

56...58

Dimensioni (US/CA):

XL

Colore:

Nero

Genere:

Uomini

Materiale:

Plastica

Modello da bambino:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Idrorepellente:

sì

Tipo di cappuccio:

Amovibile

Tipologia:

Giacca

Lunghezza dell'abito:

Giacca corta

Peso del materiale:

310 g/m²

Con strisce catarifrangenti:

sì

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Monouso:

no

Lavabile in lavatrice:

sì

Giacca colore Black Carbon in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente, tasca su petto con chiusura zip portacellulare e tecnologia Free Sound; due tasche frontali con chiusura zip; 2 ampie tasche interne; tessuto di rinforzo in polyoxford nella parte bassa posteriore; maniche preformate per vestibilità ottimale; cappuccio regolabile e staccabile con visiera in tessuto reflex; polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice; fondo sagomato;coulisse antimpigliamento regolabile all’interno della tasca. Inserti reflex per garantire la massima visibilità. COMPOSIZIONE: 96% poliestere • 4% elastene • Membrana TPU • 320 gr/m² . NORMATIVA EUROPEA: EN 14058, EN ISO 13688:2013

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA