pagina iniziale
in esaurimento

U-GROUP SPA - UGUWPE114BC-S QUICK BLACK CARBON - WPE114BC-S

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWPE114BC-S QUICK BLACK CARBON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Giacca

  • Dimensione - 46...46

  • Dimensioni (US/CA) - S

  • Genere - Uomini

  • Modello da bambino - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546336595

Codice prodotto

UGUWPE114BC-S

Cod. produttore

WPE114BC-S

Produttore

UGU

Tipologia:

Giacca

Dimensione:

46...46

Dimensioni (US/CA):

S

Genere:

Uomini

Modello da bambino:

no

Lunghezza dell'abito:

Giacca corta

Tipo di cappuccio:

Amovibile

Colore:

Nero

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Materiale:

Plastica

Peso del materiale:

310 g/m²

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Con strisce catarifrangenti:

Idrorepellente:

Monouso:

no

Lavabile in lavatrice:

Giacca colore Black Carbon in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente, tasca su petto con chiusura zip portacellulare e tecnologia Free Sound; due tasche frontali con chiusura zip; 2 ampie tasche interne; tessuto di rinforzo in polyoxford nella parte bassa posteriore; maniche preformate per vestibilità ottimale; cappuccio regolabile e staccabile con visiera in tessuto reflex; polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice; fondo sagomato;coulisse antimpigliamento regolabile all’interno della tasca. Inserti reflex per garantire la massima visibilità. COMPOSIZIONE: 96% poliestere • 4% elastene • Membrana TPU • 320 gr/m² . NORMATIVA EUROPEA: EN 14058, EN ISO 13688:2013