pagina iniziale
in esaurimento

U-GROUP SPA - UGUWIM011BC-XL ENGINE BLACK CARBON - WIM011BC-XL

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWIM011BC-XL ENGINE BLACK CARBON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 56...58

  • Taglia (US/CA) - XL

  • Colore - Nero

  • Lunghezza vestito - Giacca corta

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546164044

Codice prodotto

UGUWIM011BC-XL

Cod. produttore

WIM011BC-XL

Produttore

UGU

Dimensione:

56...58

Taglia (US/CA):

XL

Colore:

Nero

Lunghezza vestito:

Giacca corta

Materiale:

Plastica

Con strisce riflettenti:

no

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Giacca Black Carbon dotata di tasca portacellulare con tecnologia Besafe e Free Sound, ampie tasche multifunzionali con chiusura di sicurezza a mezzo zip e bottoni snap, tasca portabadge a scomparsa; giromaniche con soffi etto per agevolare movimento; polsino regolabile; elastico in vita. Inserti antiabrasione nelle zone di massimo contatto e sforzo; interno foderato in microfibra; dettagli reflex. Chiusura frontale con zip.