pagina iniziale
in esaurimento

U-GROUP SPA - UGUWHY108GG-XL MATE GREY GRAPHITE - WHY108GG-XL

U-GROUP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 56...58

  • Dimensioni (US/CA) - XL

  • Colore - Grigio

  • Genere - Uomini

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546299852

Codice prodotto

UGUWHY108GG-XL

Cod. produttore

WHY108GG-XL

Produttore

UGU

Dimensione:

56...58

Dimensioni (US/CA):

XL

Colore:

Grigio

Genere:

Uomini

Materiale:

Plastica

Modello da bambino:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Idrorepellente:

sì

Tipo di cappuccio:

Senza

Tipologia:

Giacca

Lunghezza dell'abito:

Giacca corta

Con strisce catarifrangenti:

no

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Lavabile in lavatrice:

sì

Bomber da lavoro robusto colore Grey Graphite con maniche staccabili, idrorepellente e con interno in micropile. Ampie multitasche frontali con pattina e chiusura di sicurezza in velcro e zip, tasca termonastrata supplementare su manica, ampia tasca interna, tasca multimediale con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe, flap posteriore a scomparsa personalizzabile; polsini e fondo vita in resistente costina; colletto interno in morbido microfleece. Cappuccio a scomparsa regolabile in nylon. Inserti antiusura sulle spalle; dettagli reflex posteriori. Bomber per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori. COMPOSIZIONE: Esterno: 100% Poliestere 300D; Interno: Micropile / Nylon 100% Poliestere. CONSERVAZIONE DEL CAPO: Tenere in un luogo asciutto e fresco, nell’imballaggio d’origine, al riparo dalla luce, dall’umidità e dalle polveri. I capi impermeabili non devono essere forati o spillati. CE MARKING: UNI EN ISO 13688:2013; EN 14058

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA