U-GROUP SPA - UGUWHY107GM-48 GRIN GREY METEORITE - WHY107GM-48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 48...48
Colore - Grigio
Tipo di chiusura - Cerniera lampo
Dimensioni (US/CA) - M
Materiale - Cotone
Confezione
1 PZ
EAN
8033546299555
Codice prodotto
UGUWHY107GM-48
Cod. produttore
WHY107GM-48
Produttore
UGU
Dimensione:
48...48
Colore:
Grigio
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Dimensioni (US/CA):
M
Materiale:
Cotone
Con strisce catarifrangenti:
no
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Pantalone Grey Meteorite con fodera interna in morbida e calda flanella pre-lavata, dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; portamartello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio. Composizione esterno: 60% cotone- 40% poliestere - Twill 245 gr/m². Composizione interno: fodera in flanella - 100% poliestere - 160 gr/m²
Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


