pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWHY107DB-50 GRIN DEEP BLUE - WHY107DB-50

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWHY107DB-50 GRIN DEEP BLUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 50...50

  • Dimensioni (US/CA) - L

  • Colore - Blu

  • Con strisce catarifrangenti - no

  • Materiale - Cotone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546326749

Codice prodotto

UGUWHY107DB-50

Cod. produttore

WHY107DB-50

Produttore

UGU

Dimensione:

50...50

Dimensioni (US/CA):

L

Colore:

Blu

Con strisce catarifrangenti:

no

Materiale:

Cotone

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Pantalone Deep Blue con fodera interna in morbida e calda flanella pre-lavata, dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio. Composizione esterno: 60% cotone - 40% poliestere - Twill 245 gr/m². Composizione interno: fodera in flanella - 100% poliestere - 160 gr/m²

U-GROUP SPA

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA