pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWHY017BC-46 PARTY BLACK CARBON - WHY017BC-46

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWHY017BC-46 PARTY BLACK CARBON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Salopette - no

  • Trampolieri - no

  • Dimensione - 46...46

  • Dimensioni (US/CA) - S

  • Genere - Uomini

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546187852

Codice prodotto

UGUWHY017BC-46

Cod. produttore

WHY017BC-46

Produttore

UGU

Salopette:

no

Trampolieri:

no

Dimensione:

46...46

Dimensioni (US/CA):

S

Genere:

Uomini

Modello da bambino:

no

Colore:

Nero

Alta visibilità (colori segnaletici):

no

Con strisce catarifrangenti:

no

Materiale:

Cotone

Qualità del materiale:

Poliestere

Peso del materiale:

245 g/m²

Tipo di chiusura:

Buttone e foro

Monouso:

no

Lunghezza:

Corto

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Bermuda colore Black Carbon dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture. Bottone antigraffio. Si abbina al Gilet Fun e alla Giacca Shake. Bermuda per Agricoltori, Autotrasportatori, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Magazzinieri, Muratori. COMPOSIZIONE: 60% cotone • 40% poliestere • Twill 245 gr/m² . NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013