U-GROUP SPA - UGUWHY015GM-52 SMILE GREY METEORITE - WHY015GM-52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 52...52
Dimensioni (US/CA) - L
Colore - Grigio
Con strisce catarifrangenti - no
Materiale - Cotone
Confezione
1 PZ
EAN
8033546187111
Codice prodotto
UGUWHY015GM-52
Cod. produttore
WHY015GM-52
Produttore
UGU
Dimensione:
52...52
Dimensioni (US/CA):
L
Colore:
Grigio
Con strisce catarifrangenti:
no
Materiale:
Cotone
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Lunghezza:
Lunghezza a 1/1
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Pantalone da lavoro Grey Meteorite dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio. 60% cotone - 40% poliestere - 245 gr/m²

Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


