pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWHL180OF-M MELODY ORANGE FLUO - WHL180OF-M

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWHL180OF-M MELODY ORANGE FLUO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni (US/CA) - M

  • Colore - Arancione

  • Tipo di chiusura - Cerniera lampo

  • Materiale - Poliestere

  • Alta visibilità (colori segnaletici) - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546420027

Codice prodotto

UGUWHL180OF-M

Cod. produttore

WHL180OF-M

Produttore

UGU

Dimensioni (US/CA):

M

Colore:

Arancione

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Materiale:

Poliestere

Alta visibilità (colori segnaletici):

sì

Felpa full-zip con strisce riflettenti applicate. Colletto alto, 2 tasche sul fondo, chiusura centrale con zip, polsi e fondo in costine elasticizzato di colore blu. Cappuccio rimovibile e regolabile.

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA