pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWFU267AG-L HORIZON ASPHALT GREY - WFU267AG-L

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWFU267AG-L HORIZON ASPHALT GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546488171

Codice prodotto

UGUWFU267AG-L

Cod. produttore

WFU267AG-L

Produttore

UGU

Pantaloni da lavoro stretch in tessuto U-4 con vestibilita jogging e inserti elasticizzati in vita e sul fondo per offrire una migliore vestibilita. Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio. Pantaloni da lavoro rinforzati con battitacco antiusura e carre posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare. Il tessuto elasticizzato di questi pantaloni da lavoro comodi si muove nelle quattro direzioni simultaneamente garantendo grande liberta di movimento e comfort prolungato, inoltre e idrorepellente, traspirante e ad asciugatura rapida. Horizon e un pantalone uomo multitasche che assicura grande funzionalita e praticita: due ampie tasche anteriori, due tasche multifunzionali frontali con cerniera, due tasche posteriori di cui una chiusa con zip e una con velcro, tasche porta ginocchiera, tasca porta-metro e fettuccia porta-martello, . Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilita. Pantaloni per il lavoro ideali per: ediliza e siti di costruzione, meccanico, gommista, elettricista, idraulico e artigiani in generale, trasporti e logistica, agricoltori e giardinieri.