U-GROUP SPA - UGUWFU196GF-XS MERCURY LADY GREY FUCSIA - WFU196GF-XS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Salopette - no
Trampolieri - no
Dimensioni (US/CA) - XS
Genere - Donne
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033546443767
Codice prodotto
UGUWFU196GF-XS
Cod. produttore
WFU196GF-XS
Produttore
UGU
Salopette:
no
Trampolieri:
no
Dimensioni (US/CA):
XS
Genere:
Donne
Colore:
Grigio
Alta visibilità (colori segnaletici):
no
Con strisce catarifrangenti:
no
Materiale:
Fibra sintetica
Qualità del materiale:
Poliammide
Peso del materiale:
140 g/m²
Tipo di chiusura:
Buttone e foro
Monouso:
no
Lunghezza:
Corto
Idrorepellente:
sì


