pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWFU196DB-L MERCURY DEEP BLUE - WFU196DB-L

U-GROUP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Salopette - no

  • Trampolieri - no

  • Dimensione - 50...52

  • Dimensioni (US/CA) - L

  • Genere - Uomini

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546438503

Codice prodotto

UGUWFU196DB-L

Cod. produttore

WFU196DB-L

Produttore

UGU

Salopette:

no

Trampolieri:

no

Dimensione:

50...52

Dimensioni (US/CA):

L

Genere:

Uomini

Colore:

Blu

Alta visibilità (colori segnaletici):

no

Con strisce catarifrangenti:

no

Materiale:

Fibra sintetica

Qualità del materiale:

Poliammide

Peso del materiale:

140 g/m²

Tipo di chiusura:

Buttone e foro

Monouso:

no

Lunghezza:

Corto

Idrorepellente:

Bermuda, colore Deep Blue, in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa. Carrè posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare e nastro reflex su passante tubolare posteriore. Tasca laterale porta utensili, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una conpattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Due tasche, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra. Triple cuciture, bottone antigraffio, zip YKK, Slim Fit. COMPOSIZIONE: 86% NYLON – 14% SPANDEX – 140gr/m2. NORMATIVA EUROPEA: EN ISO 13688:2013