pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWFU189AG-3XL WORLD ASPHALT GREY - WFU189AG-3XL

U-GROUP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 60...62

  • Genere - Uomini

  • Colore - Grigio

  • Tipo di chiusura - Buttone e foro

  • Dimensioni (US/CA) - XXXL

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546425343

Codice prodotto

UGUWFU189AG-3XL

Cod. produttore

WFU189AG-3XL

Produttore

UGU

Dimensione:

60...62

Genere:

Uomini

Colore:

Grigio

Tipo di chiusura:

Buttone e foro

Dimensioni (US/CA):

XXXL

Salopette:

no

Trampolieri:

no

Lunghezza:

Lunghezza a 1/1

Materiale:

Fibra sintetica

Con strisce catarifrangenti:

sì

Idrorepellente:

sì

Qualità del materiale:

Poliammide

Alta visibilità (colori segnaletici):

no

Peso del materiale:

140 g/m²

Monouso:

no

Pantalone, colore Asphalt Grey, in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa. Carrè posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare, profili in reflex anteriori e posteriori e nastro reflex su passante tubolare posteriore. Tasca laterale porta utensili, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, battitacco in resistente polyoxford 600D. Due tasche, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra. Triple cuciture, bottone antigraffio, zip YKK, Slim Fit. COMPOSIZIONE: 86% NYLON • 14% SPANDEX • 140 gr/m2. NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA