pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWFU187GF-S SPACE LADY GREY FUCSIA - WFU187GF-S

U-GROUP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Giacca

  • Dimensione - 46...46

  • Dimensioni (US/CA) - S

  • Genere - Donne

  • Modello da bambino - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546443910

Codice prodotto

UGUWFU187GF-S

Cod. produttore

WFU187GF-S

Produttore

UGU

Tipologia:

Giacca

Dimensione:

46...46

Dimensioni (US/CA):

S

Genere:

Donne

Modello da bambino:

no

Lunghezza dell'abito:

Giacca corta

Tipo di cappuccio:

Amovibile

Colore:

Grigio

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Materiale:

Plastica

Peso del materiale:

320 g/m²

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Alta visibilità (colori segnaletici):

no

Con strisce catarifrangenti:

no

Resistente all'acqua:

Monouso:

no

Lavabile in lavatrice:

Giacca in Softshell colore Grey Fucsia con membrana U-Tex che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Giacca molto comoda e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo. Chiusura centrale con zip impermeabile. Maniche preformate per vestibilità ottimale, cappuccio regolabile e staccabile, polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passa-pollice. Dotato di due tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile all’interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne. Tasca supplementare termosaldata su manica sinistra. Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono. COMPOSIZIONE: 96% poliestere • 4% spandex • 320 gr/m² • Membrana U-TEX . NORMATIVA EUROPEA: EN 14058, EN ISO 13688:2013