U-GROUP SPA - UGUWEY212DB-L JUPITER DEEP BLUE - WEY212DB-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni (US/CA) - L
Genere - Uomini
Colore - Blu
Tipo di chiusura - Cerniera lampo
Modello da bambino - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033546464199
Codice prodotto
UGUWEY212DB-L
Cod. produttore
WEY212DB-L
Produttore
UGU
Dimensioni (US/CA):
L
Genere:
Uomini
Colore:
Blu
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Modello da bambino:
no
Materiale:
Cotone
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Alta visibilità (colori segnaletici):
no
Peso del materiale:
310 g/m²
Con riscaldamento:
no
Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


