pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWEY212BC-M JUPITER BLACK CARBON - WEY212BC-M

U-GROUP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Taglia (US/CA) - M

  • Sesso - Uomini

  • Colore - Nero

  • Tipo di chiusura - Cerniera lampo

  • Modello da bambino - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546464113

Codice prodotto

UGUWEY212BC-M

Cod. produttore

WEY212BC-M

Produttore

UGU

Taglia (US/CA):

M

Sesso:

Uomini

Colore:

Nero

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Modello da bambino:

no

Materiale:

Cotone

Ritardante la fiamma:

no

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Peso del materiale:

310 g/m²

Con riscaldamento:

no

Felpa full zip colore Black Carbon, con cappuccio regolabile. Chiusura con zip centrale impermeabile e serigrafia “U-Power". Tasche applicate con ingresso obliquo. Polsi e fondo a costine elasticizzate. Inserti in piping fluo elasticizzato. COMPOSIZIONE:70% cotone, 30% poliestere - 310 gr/mq. NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013