pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWEY142GS-M CUSHY GREY SILVER - WEY142GS-M

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWEY142GS-M CUSHY GREY SILVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni (US/CA) - M

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Cotone

  • Tipo di chiusura - Cerniera lampo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546373460

Codice prodotto

UGUWEY142GS-M

Cod. produttore

WEY142GS-M

Produttore

UGU

Dimensioni (US/CA):

M

Colore:

Grigio

Materiale:

Cotone

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Felpa a mezza zip garzata. Colletto alto chiuso da zip. Polsi e fondo a costine. Due tasche laterali con zip. Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex argentato sulle spalle. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA