pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWEY132BC-M SUMMER BLACK CARBON - WEY132BC-M

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWEY132BC-M SUMMER BLACK CARBON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 48...48

  • Colore - Nero

  • Tipo di chiusura - Buttone e foro

  • Dimensioni (US/CA) - M

  • Lunghezza - Lunghezza fino al ginocchio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546381649

Codice prodotto

UGUWEY132BC-M

Cod. produttore

WEY132BC-M

Produttore

UGU

Dimensione:

48...48

Colore:

Nero

Tipo di chiusura:

Buttone e foro

Dimensioni (US/CA):

M

Lunghezza:

Lunghezza fino al ginocchio

Materiale:

Cotone

Con strisce catarifrangenti:

no

Bermuda Cargo in tela di cotone elasticizzato. Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore con velcro. Due ampi tastoni laterali multifunzionali. Triple cuciture, chiusura con zip frontale e bottone antigraf o. Doppio tessuto di rinforzo sulla parteposteriore. Nastro rosso/re ex su passante tubolare posteriore Vestibilità Slim-Fit. Composizione: 97% cotone - 3% spandex - 220gr/m². Colore Black Carbon

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA