U-GROUP SPA - UGUWEY129DB-2XL SNUG DEEP BLUE - WEY129DB-2XL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni (US/CA) - XXL
Colore - Blu
Tipo di chiusura - Cerniera lampo
Materiale - Cotone
Confezione
1 PZ
EAN
8033546361054
Codice prodotto
UGUWEY129DB-2XL
Cod. produttore
WEY129DB-2XL
Produttore
UGU
Dimensioni (US/CA):
XXL
Colore:
Blu
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Materiale:
Cotone
Felpa full zip in French Terry non felpato. Colletto alto. Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo a costine. Due tasche laterali con zip. Tasca sul petto con zip. Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in re ex argentato sulle spalle. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore. Per agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori. Composizione: 65% cotone - 35% poliestere - 310 gr/m² - Rinforzi antiusura in polyoxford 600D. Colore Deep Blue
Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


