pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWEY128GI-2XL BALTIC GREY IRON - WEY128GI-2XL

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWEY128GI-2XL BALTIC GREY IRON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 56...58

  • Colore - Grigio

  • Tipo di chiusura - Buttone e foro

  • Dimensioni (US/CA) - XXL

  • Lunghezza - Lunghezza a 1/1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546361269

Codice prodotto

UGUWEY128GI-2XL

Cod. produttore

WEY128GI-2XL

Produttore

UGU

Dimensione:

56...58

Colore:

Grigio

Tipo di chiusura:

Buttone e foro

Dimensioni (US/CA):

XXL

Lunghezza:

Lunghezza a 1/1

Materiale:

Cotone

Con strisce catarifrangenti:

no

Pantalone da lavoro in tela di cotone elasticizzato, con effetto consumato e délavé. Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore. Tascone laterale multiuso su gamba sinistra. Chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore. Vestibilità Slim-Fit. Composizione: 97% cotone - 3% spandex - 295 gr/m². Colore Grey Iron

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA