U-GROUP SPA - UGUWEY123WB-M OCEAN WESTLAKE BLUE - WEY123WB-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Salopette - no
Trampolieri - no
Dimensione - 48...48
Dimensioni (US/CA) - M
Modello da bambino - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033546344248
Codice prodotto
UGUWEY123WB-M
Cod. produttore
WEY123WB-M
Produttore
UGU
Salopette:
no
Trampolieri:
no
Dimensione:
48...48
Dimensioni (US/CA):
M
Modello da bambino:
no
Colore:
Blu
Alta visibilità (colori segnaletici):
no
Con strisce catarifrangenti:
no
Protezione alla alta visibilità secondo EN ISO 20471:
no
Materiale:
Cotone
Peso del materiale:
220 g/m²
Tipo di chiusura:
Buttone e foro
Monouso:
no
Lunghezza:
Lunghezza a 1/1

Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


