pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWEY123WB-4XL OCEAN WESTLAKE BLUE - WEY123WB-4XL

U-GROUP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 64...64

  • Colore - Blu

  • Tipo di chiusura - Buttone e foro

  • Dimensioni (US/CA) - 4XL

  • Salopette - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546344293

Codice prodotto

UGUWEY123WB-4XL

Cod. produttore

WEY123WB-4XL

Produttore

UGU

Dimensione:

64...64

Colore:

Blu

Tipo di chiusura:

Buttone e foro

Dimensioni (US/CA):

4XL

Salopette:

no

Modello da bambino:

no

Trampolieri:

no

Lunghezza:

Lunghezza a 1/1

Materiale:

Cotone

Con strisce catarifrangenti:

no

Protezione alla alta visibilità secondo EN ISO 20471:

no

Alta visibilità (colori segnaletici):

no

Peso del materiale:

220 g/m²

Monouso:

no

Pantalone da lavoro colore Westlake Blue in tela di cotone elasticizzato. Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore. Tascone laterale multiuso su gamba sinistra e taschino su gamba destra. Chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore. Vestibilità Slim-Fit. Si abbina al Gilet Wave. COMPOSIZIONE: tela di cotone elasticizzato 97% cotone • 3% spandex • 200 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA