U-GROUP SPA - UGUWEY041GM-4XL ARTIC GREY METEORITE - WEY041GM-4XL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 64...64
Dimensioni (US/CA) - 4XL
Genere - Uomini
Colore - Grigio
Tipo di chiusura - Cerniera lampo
Confezione
1 PZ
EAN
8033546171035
Codice prodotto
UGUWEY041GM-4XL
Cod. produttore
WEY041GM-4XL
Produttore
UGU
Dimensione:
64...64
Dimensioni (US/CA):
4XL
Genere:
Uomini
Colore:
Grigio
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Modello da bambino:
no
Materiale:
Poliestere
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Alta visibilità (colori segnaletici):
no
Peso del materiale:
170 g/m²
Con riscaldamento:
no
Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


