pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWEY041DB-XL ARTIC DEEP BLUE - WEY041DB-XL

U-GROUP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 56...58

  • Dimensioni (US/CA) - XL

  • Genere - Uomini

  • Colore - Blu

  • Tipo di chiusura - Cerniera lampo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546182680

Codice prodotto

UGUWEY041DB-XL

Cod. produttore

WEY041DB-XL

Produttore

UGU

Dimensione:

56...58

Dimensioni (US/CA):

XL

Genere:

Uomini

Colore:

Blu

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Modello da bambino:

no

Materiale:

Poliestere

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Alta visibilità (colori segnaletici):

no

Peso del materiale:

170 g/m²

Con riscaldamento:

no

Maglia da lavoro a mezza zip in micropile colore Deep Blue con polsini dotati di foro per pollice; parazip con cimosa brandizzata. Maglia per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. COMPOSIZIONE: micropile 100% poliestere • 180 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA