U-GROUP SPA - UGUWEY041DB-M ARTIC DEEP BLUE - WEY041DB-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 48...50
Taglia (US/CA) - M
Sesso - Uomini
Colore - Blu
Tipo di chiusura - Cerniera lampo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546182666
Codice prodotto
UGUWEY041DB-M
Cod. produttore
WEY041DB-M
Produttore
UGU
Dimensione:
48...50
Taglia (US/CA):
M
Sesso:
Uomini
Colore:
Blu
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Modello da bambino:
no
Materiale:
Poliestere
Ritardante la fiamma:
no
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Peso del materiale:
170 g/m²
Con riscaldamento:
no
Maglia da lavoro a mezza zip in micropile colore Deep Blue con polsini dotati di foro per pollice; parazip con cimosa brandizzata. Maglia per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. COMPOSIZIONE: micropile 100% poliestere • 180 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013








