U-GROUP SPA - UGUWEX244GJ-S TOMMY GUADO JEANS - WEX244GJ-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Salopette - no
Trampolieri - no
Dimensione - 44...46
Dimensioni (US/CA) - S
Genere - Uomini
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546477250
Codice prodotto
UGUWEX244GJ-S
Cod. produttore
WEX244GJ-S
Produttore
UGU
Salopette:
no
Trampolieri:
no
Dimensione:
44...46
Dimensioni (US/CA):
S
Genere:
Uomini
Colore:
Blu
Alta visibilità (colori segnaletici):
no
Con strisce catarifrangenti:
no
Protezione alla alta visibilità secondo EN ISO 20471:
no
Materiale:
Cotone
Peso del materiale:
370 g/m²
Tipo di chiusura:
Buttone e foro
Monouso:
no
Lunghezza:
Lunghezza a 1/1
Resistente al taglio:
no
Idrorepellente:
no
Resistente all'acqua:
no
Protezione contro l'acqua/l'umidità secondo EN 343:
no
Protezione dal calore:
no
Isolamento termico:
no
Protezione dal calore/dal fuoco secondo EN 11612:
no
Protezione contro saldature secondo EN 11611:
no
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Protezione dai prodotti chimici:
no
Testato contro gli archi elettrici:
no
Esecuzione antistatica:
no


