U-GROUP SPA - UGUWDW084DB-48 NIMBLE DEEP BLUE - WDW084DB-48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Salopette - no
Trampolieri - no
Dimensione - 48...48
Dimensioni (US/CA) - M
Genere - Uomini
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Dont Worry
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033546218518
Codice prodotto
UGUWDW084DB-48
Cod. produttore
WDW084DB-48
Produttore
UGU
Salopette:
no
Trampolieri:
no
Dimensione:
48...48
Dimensioni (US/CA):
M
Genere:
Uomini
Modello da bambino:
no
Colore:
Blu
Alta visibilità (colori segnaletici):
no
Con strisce catarifrangenti:
no
Protezione alla alta visibilità secondo EN ISO 20471:
no
Materiale:
Cotone
Peso del materiale:
200 g/m²
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Monouso:
no
Lunghezza:
Lunghezza a 1/1
Esecuzione resistente alla fiamma:
no


