pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWDW025GM-L CLIMB GREY METEORITE - WDW025GM-L

U-GROUP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 52...54

  • Dimensioni (US/CA) - L

  • Colore - Grigio

  • Alta visibilità (colori segnaletici) - no

  • Tipo di chiusura - Cerniera lampo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546159958

Codice prodotto

UGUWDW025GM-L

Cod. produttore

WDW025GM-L

Produttore

UGU

Dimensione:

52...54

Dimensioni (US/CA):

L

Colore:

Grigio

Alta visibilità (colori segnaletici):

no

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Con strisce catarifrangenti:

no

Con tasche:

sì

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Materiale:

Tessuto misto

Genere:

Uomini

Modello da bambino:

no

Peso del materiale:

160 g/m²

Gilet da lavoro colore Grey Meteorite in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente. Tasca portacellulare su petto con chiusura zip; coulisse antimpigliamento regolabile dall’interno tasca; fondo sagomato. Gilet per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Muratori. COMPOSIZIONE: 96% POLIESTERE • 4% ELASTANE • 320 gr/m². NORMATIVA EU: CE EN ISO 13688:2013

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA