pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWDW024BC-L METROPOLIS BLACK CARBON - WDW024BC-L

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWDW024BC-L METROPOLIS BLACK CARBON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 52...54

  • Taglia (US/CA) - L

  • Colore - Nero

  • Sesso - Uomini

  • Modello da bambino - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546158432

Codice prodotto

UGUWDW024BC-L

Cod. produttore

WDW024BC-L

Produttore

UGU

Dimensione:

52...54

Taglia (US/CA):

L

Colore:

Nero

Sesso:

Uomini

Modello da bambino:

no

Ritardante la fiamma:

no

Idrorepellente:

Lunghezza vestito:

Giacca corta

Materiale:

Plastica

Peso del materiale:

310 g/m²

Con strisce riflettenti:

no

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Giacca Black Carbon in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente. Tasca portacellulare su petto con chiusura zip; tasca supplementare su manica termosaldata; cappuccio staccabile con zip; maniche preformate per vestibilità ottimale; coulisse antimpigliamento regolabile dall’interno tasca; polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice; fondo sagomato. Tessuto: 96% poliestere, 4% elastene, membrana TPU, peso 310 gr/m².