pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWDW024BC-4XL METROPOLIS BLACK CARBON - WDW024BC-4XL

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWDW024BC-4XL METROPOLIS BLACK CARBON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 64...64

  • Dimensioni (US/CA) - 4XL

  • Colore - Nero

  • Genere - Uomini

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546158470

Codice prodotto

UGUWDW024BC-4XL

Cod. produttore

WDW024BC-4XL

Produttore

UGU

Dimensione:

64...64

Dimensioni (US/CA):

4XL

Colore:

Nero

Genere:

Uomini

Materiale:

Plastica

Modello da bambino:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Idrorepellente:

sì

Lunghezza dell'abito:

Giacca corta

Peso del materiale:

310 g/m²

Con strisce catarifrangenti:

no

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Giacca Black Carbon in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente. Tasca portacellulare su petto con chiusura zip; tasca supplementare su manica termosaldata; cappuccio staccabile con zip; maniche preformate per vestibilità ottimale; coulisse antimpigliamento regolabile dall’interno tasca; polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice; fondo sagomato. Tessuto: 96% poliestere, 4% elastene, membrana TPU, peso 310 gr/m².

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA