pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWDW022DB-56 FREE DEEP BLUE - WDW022DB-56

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWDW022DB-56 FREE DEEP BLUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 56...56

  • Dimensioni (US/CA) - XXL

  • Genere - Uomini

  • Modello da bambino - no

  • Colore - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546184936

Codice prodotto

UGUWDW022DB-56

Cod. produttore

WDW022DB-56

Produttore

UGU

Dimensione:

56...56

Dimensioni (US/CA):

XXL

Genere:

Uomini

Modello da bambino:

no

Colore:

Blu

Con strisce catarifrangenti:

Materiale:

Cotone

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Lunghezza:

Lunghezza a 1/1

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Pantalone da lavoro dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera con interno elasticizzato; porta martelloregolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Dettagli reflex. Supporti di rinforzo per velcri; struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture. Bottone antigraffio. Pantalone per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici, Muratori. Composizione: 60% cotone - 40% poliestere - 300 gr/m². Colore Deep Blue