U-GROUP SPA - UGUWDW022DB-48 FREE DEEP BLUE - WDW022DB-48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 48...48
Dimensioni (US/CA) - M
Genere - Uomini
Modello da bambino - no
Colore - Blu
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Dont Worry
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033546184899
Codice prodotto
UGUWDW022DB-48
Cod. produttore
WDW022DB-48
Produttore
UGU
Dimensione:
48...48
Dimensioni (US/CA):
M
Genere:
Uomini
Modello da bambino:
no
Colore:
Blu
Con strisce catarifrangenti:
sì
Materiale:
Cotone
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Lunghezza:
Lunghezza a 1/1
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Pantalone da lavoro dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera con interno elasticizzato; porta martelloregolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Dettagli reflex. Supporti di rinforzo per velcri; struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture. Bottone antigraffio. Pantalone per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici, Muratori. Composizione: 60% cotone - 40% poliestere - 300 gr/m². Colore Deep Blue


