U-GROUP SPA - UGUUK20036-40 REFLEX S1P SRC - UK20036-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Marrone
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della parte superiore - Pelle
Taglia scarpe (Europa) - 40
Confezione
1 PZ
EAN
7449079075640
Codice prodotto
UGUUK20036-40
Cod. produttore
UK20036-40
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Marrone
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della parte superiore:
Pelle
Taglia scarpe (Europa):
40
Scarpe con tomaia in morbida pelle scamosciata forata. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede POLYSOFT in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in tecnopolimero Last Generation U-GRIP. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint.
Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


