U-GROUP SPA - UGU0WN20016-44 MATCH S S1PS FO SR - 0WN20016-44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Nero
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della parte superiore - Pelle
Materiale della suola - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
EAN
8033546249925
Codice prodotto
UGU0WN20016-44
Cod. produttore
0WN20016-44
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Nero
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della parte superiore:
Pelle
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Taglia scarpe (Europa):
44
Scarpe con tomaia in morbida pelle scamosciata con inserti mesh traspiranti, griglia iniettata. Fodera Wing Tex. Puntale Airtoe Composite. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata 11 Mondopoint pianta larga
Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


