U-GROUP SPA - UGU0WN10074-45 TANGO S S3S FO SR - 0WN10074-45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Taglia scarpe (Europa) - 45
Colore - Nero
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
EAN
8033546299494
Codice prodotto
UGU0WN10074-45
Cod. produttore
0WN10074-45
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Taglia scarpe (Europa):
45
Colore:
Nero
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Con piastra di protezione chiodi:
sì
Scarpe antinfortunistiche alte totalmente "no metal", comode u power della linea Winner, con tomaia in morbido pull-up con inserti in textile, idrorepellente, sovra inniettata in TPU, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC

Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


