pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0UW60061-45 SUPER O SB E A FO SR - 0UW60061-45

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0UW60061-45 SUPER O SB E A FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Sandalo

  • Colore - Nero

  • Tipo di chiusura - A tiro

  • Materiale della parte superiore - Stoffa (tessuto)

  • Materiale della suola - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546069776

Codice prodotto

UGU0UW60061-45

Cod. produttore

0UW60061-45

Produttore

UGU

Tipo:

Sandalo

Colore:

Nero

Tipo di chiusura:

A tiro

Materiale della parte superiore:

Stoffa (tessuto)

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Taglia scarpe (Europa):

45

Sandali con tomaia in microfibra Lucky. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale Airtoe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione non presente. Coprisottopiede White Ergo Dry, anatomico rivestito in tessuto traspirante, antimicotico, antiscivolo e defatigante. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in U-GRIP 68 PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 9 Mondopoint. CALZATURE CONFORMI AL D.L. n. 155 del 26/05/1997 sull'igiene deiprodotti alimentari H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Point)

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA