U-GROUP SPA - UGU0UW60011-41 BREEZE O SB E A FO SR - 0UW60011-41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Sandalo
Colore - Bianco
Tipo di chiusura - A tiro
Materiale della parte superiore - Stoffa (tessuto)
Materiale della suola - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
EAN
8033546024584
Codice prodotto
UGU0UW60011-41
Cod. produttore
0UW60011-41
Produttore
UGU
Tipo:
Sandalo
Colore:
Bianco
Tipo di chiusura:
A tiro
Materiale della parte superiore:
Stoffa (tessuto)
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Taglia scarpe (Europa):
41
Sandali con tomaia in microfibra Lucky. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale Airtoe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione non presente. Coprisottopiede White Ergo Dry, anatomico rivestito in tessuto traspirante, antimicotico, antiscivolo e defatigante. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in U-GRIP 68 PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 9 Mondopoint. CALZATURE CONFORMI AL D.L. n. 155 del 26/05/1997 sull'igiene deiprodotti alimentari H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Point)
Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


