pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0UM10074-42 TRIBAL S S3S FO SR - 0UM10074-42

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0UM10074-42 TRIBAL S S3S FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Stivale

  • Colore - Marrone

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della parte superiore - Pelle

  • Materiale della suola - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546020036

Codice prodotto

UGU0UM10074-42

Cod. produttore

0UM10074-42

Produttore

UGU

Tipo:

Stivale

Colore:

Marrone

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della parte superiore:

Pelle

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Taglia scarpe (Europa):

42

Scarpe con tomaia in pelle pull-up ingrassato idrorepellente. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale Airtoe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint

Un prodotto U-GROUP SPA

Scopri la serie U-GROUP SPA