U-GROUP SPA - UGU0UM10034-42 TRAIL S S3S CI HI HRO FO SR - 0UM10034-42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Colore - Marrone
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della parte superiore - Pelle
Materiale della suola - Gomma
Confezione
1 PZ
EAN
8033546019535
Codice prodotto
UGU0UM10034-42
Cod. produttore
0UM10034-42
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Colore:
Marrone
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della parte superiore:
Pelle
Materiale della suola:
Gomma
Taglia scarpe (Europa):
42
Scarpe con tomaia in pelle pull-up ingrassato idrorepellente. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale Airtoe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in Nitrile con resistenza a +300° C per contatto (1 min.), antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint
Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


