pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0UK10767-44 STING GRIP 02 FO SR - 0UK10767-44

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0UK10767-44 STING GRIP 02 FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Stivale

  • Taglia scarpe (Europa) - 44

  • Colore - Grigio

  • Materiale della parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Lacci

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Professional

EAN

8033546116531

Codice prodotto

UGU0UK10767-44

Cod. produttore

0UK10767-44

Produttore

UGU

Tipo:

Stivale

Taglia scarpe (Europa):

44

Colore:

Grigio

Materiale della parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

Poliuretano (PUR)

Scarpe con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente. Fodera WingTex a tunnel d’aria traspirante. Puntale Golia 0 Joule. Antiperforazione non presente. Coprisottopiede POLYSOFT. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint