U-GROUP SPA - UGU0UK10767-42 STING GRIP 02 FO SR - 0UK10767-42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Colore - Grigio
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della parte superiore - Pelle
Materiale della suola - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
EAN
8033546116517
Codice prodotto
UGU0UK10767-42
Cod. produttore
0UK10767-42
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Colore:
Grigio
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della parte superiore:
Pelle
Materiale della suola:
Poliuretano (PUR)
Taglia scarpe (Europa):
42
Scarpe con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente. Fodera WingTex a tunnel d’aria traspirante. Puntale Golia 0 Joule. Antiperforazione non presente. Coprisottopiede POLYSOFT. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint
Un prodotto U-GROUP SPA
Scopri la serie U-GROUP SPA


